ミニヘッドランプ

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35309504 品番 DS-0049
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
定格電圧(V)56(48) 定格電力(W)40 材質樹脂 タイプヘッド球(BA15s) 光源ヘッド球 電球の種類ヘッド球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35309486
2021-12-02
用途:
夜間作業
有限会社マルケン商事 様

価格以上の良品と思います。明るさも十分で助かります。

対象商品:
35309486
2021-11-16
用途:
除雪機のランプ

価格が安かったので購入した、スイッチ付いていればなお良かったです。

対象商品:
35309495
2016-04-04
用途:
車両のバックライト

明るいので満足しています。

対象商品:
35309486
2014-12-18
用途:
農機 除雪機作業ライト
自動車・二輪車・自転車関連業

安いコンパクト明るい満足しています。次回より標準部品とします。

対象商品:
35309495
2014-02-12
用途:
大型車輌のタイヤ灯に使用

コンパクトで取り付け場所を選ばない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする