DS-0100 ステンレス製フォグランプ ドーワ 35309757

DS-0100 ステンレス製フォグランプ ドーワ 35309757 DS-0100 ステンレス製フォグランプ ドーワ 35309757

ステンレス製フォグランプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35309757 品番DS-0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

定格電圧(V)24 材質SUS430 タイプ白熱球(BA15s) 定格電力(W)35 電球の種類白熱球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35309757
2021-10-01
用途:
車のリアウィンカーとして使用
不動産業

かなり作りがしっかりしていて、ステンレスの上きちんとの防水対策もしてあるので安心して取り付けることが出来た。バルブ交換のしやすさが課題だと思う。

対象商品:
35309757
2020-08-13
用途:
ミラジーノに取付
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて、かわいいです。
埋め込み形と計4個になりました。
切り替えスイッチを付けて白と黄で使い分けてます。
このランプは、白にして、あまり明るくないですが、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35309757
2018-05-21
用途:
旧車に使用しました
サービス業

とてもレトロな雰囲気で気に入ってます、中に入ってるバルブは24vですので、12v車は交換が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35309757
2016-07-11
用途:
路肩灯
有限会社安谷 様

安価で充分な働きです。安全のためフーズを途中に追加。

対象商品:
35309757
2015-06-11
用途:
自動車のダミーフォグランプとして

いい感じです。線はつないでないので明るさと光の幅とかはわからないです。後、錆が来なければいいなあと思います。

対象商品:
35309757
2014-11-17
用途:
予備ランプとして。
医療・福祉・介護関連業

・予想以上の商品でした、低価格の割にはクオリティー高い商品だと思います。
・電球24Vだったので12Vに入れ替えて使いました。

対象商品:
35309757
2014-03-24
用途:
2tトラックの路肩灯として使用

ステンレス製でレンズと本体間にちゃんとゴムパッキンも入っているので、防錆などの耐久性は期待出来そうではある。
しかし照射能力については、薄型ボディの形状から全く電球の光を反射することがなく、ガラスレンズのカットも全く用を為していないので、殆どないに等しいのが残念である。
「フォグランプ」や「作業灯」として使うのであれば、もっと厚みのあるマトモなランプを買うべきである。

2人が参考にしています
対象商品:
35309757
2014-06-10
用途:
暗いとき

明るい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする