用途ねじとチューブの接続寸法J(mm)10.3形状ブランチエルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)3タイプ標準タイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)2.5質量(g)11寸法A(mm)3.8寸法B(mm)21寸法C(mm)14.9寸法L(mm)22.2寸法F(mm)14.2接続ねじM6X1寸法E(mm)18.2寸法d(Φmm)3.2寸法P(Φmm)10対辺H(mm)10