材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ
開放リング/ポリアセタール
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)15寸法B(mm)47寸法C(mm)24.1寸法E(mm)29.8寸法L(mm)67.8寸法P(Φmm)25対辺H(mm)22形状45°エルボチューブ外径(Φmm)16使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/2トラスコ品番809-5219色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)78タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)90オリフィス径(Φmm)13包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100