曜日別特売
PCF1/8-M3M ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 35311927

PCF1/8-M3M ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 35311927
PCF1/8-M3M ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 35311927
PCF1/8-M3M ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 35311927

ミニタイプ メスストレート

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(inch)1/8B注文コード35311927品番PCF1/8-M3M
参考基準価格(税別)¥319販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとチューブの接続
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状メスストレート使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(inch)1/8B最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)3.5質量(g)3.7寸法A(mm)4.5寸法B(mm)15.4寸法C(mm)10.9寸法P(Φmm)8対辺H(mm)8接続ねじM3X0.5

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412166
2023-01-20
用途: 試験治具へ組込、空気流量調整

ワンタッチで空気の流路に蓋が出来るのでとても便利。

対象商品 : 35311911
2018-11-12
用途: 機械制御回路

以前はFesto商品を使用していましたが、価格的にも安価で性能的には
全くFestoと比較して問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする