MLB1403 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLB1403 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312654
MLB1403 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312654
MLB1403 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312654
MLB1403 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312654

メインブロック エルボB

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続ねじM14X1X3/8
内容量1個注文コード35312654品番MLB1403
参考基準価格(税別)¥682販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

用途
エアー供給口
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A1(mm)8.5寸法A2(mm)12寸法B(mm)38寸法E(mm)22寸法L1(mm)19.7寸法L2(mm)31.7形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR接続ねじM14X1X3/8トラスコ品番474-5060質量(g)82タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)46推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35312645
2015-08-05
用途: エアーツールの必需品

今回はサイズ間違えて購入しましたが、しっかりしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする