材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ブッシュA使用流体空気接続ねじ種類MXR最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ有効断面積(mm2)56.1質量(g)45推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0寸法A1(mm)13寸法A2(mm)8.5寸法B(mm)25寸法L(mm)16.8対辺H(mm)24トラスコ品番474-4501接続ねじM18X1X1/2