MZB06 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313101

 

MZB06 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313101
MZB06 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313101
MZB06 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313101
MZB06 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313101
MZB06 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313101

メインブロック ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)28
トラスコ品番474-5183
内容量1個注文コード35313101品番MZB06
参考基準価格(税別)¥528販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法d(Φmm)7形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番474-5183適合機種MPG、MCP質量(g)28タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35313101
2017-03-08
用途: エアーホースの固定に使用
株式会社城山

エアーホースの固定に使用しています。板厚も厚く丈夫で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする