MZB22 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313153

 

MZB22 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313153
MZB22 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313153
MZB22 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313153

メインブロック ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)22
トラスコ品番474-5230
内容量1個注文コード35313153品番MZB22
参考基準価格(税別)¥528販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法d(Φmm)23形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番474-5230適合機種MKR1412、MKR1812質量(g)22タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35313101
2017-03-08
用途: エアーホースの固定に使用
株式会社城山

エアーホースの固定に使用しています。板厚も厚く丈夫で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする