PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径ΦD(inch)
1/4
注文コード
35313661
品番
JSS1/4-02A
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D・チューブ外径D・適合チューブ外径ΦD
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
色
樹脂本体:黒
ロックナット:シルバー
開放リング:黒
寸法A(mm)
11.1
寸法B(mm)
MAX/47.8 MIN/41.4
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
17.5
寸法L1(mm)
MAX/41.8 MIN/35.4
寸法L2(mm)
11.9
寸法L3(mm)
34.9
寸法P1(Φmm)
12.4
寸法P2(Φmm)
18.4
寸法R(mm)
R1/4
寸法X(mm)
11.8
寸法Y(mm)
-
対辺H(mm)
14
適合チューブ外径ΦD(inch)
1/4
制御方式
メーターアウト
用途
ねじとチューブの接続
仕様
管用テーパねじ部:シーロック加工
質量(g)
37
形式
フリー
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった