SM10 サイレンサ メートルオネジ PISCO(ピスコ) 35313914 SM10 サイレンサ メートルオネジ PISCO(ピスコ) 35313914

サイレンサ メートルオネジ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35313914 品番 SM10
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。

有効断面積(mm2)8 寸法L(mm)17.5 用途ねじとの接続 形状サイレンサ メートルネジ用 全長(mm)20.7 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)6.6 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 寸法A(mm)3.2 消音効果(dB)25 使用流体空気 寸法P(Φmm)16 接続口M 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF) 取付ねじサイズM10×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35313896
2021-01-04
用途:
HAIGE ハイガー産業の一部のコンプレッサーで使用しています

HAIGE HG-DC1080BT、HG-DC1090BTのソレノイドバルブに付けて使用しています。
吸気エアフィルターや床の振動をいかに抑えても、ソレノイドバルブがプシューッっと台無しにしてくれますので、気休め程度ですがこちらを付けています。
「プシューッ!!」が「ふしゅっ!!」程度にはなりました。

対象商品:
35313914
2017-09-15
用途:
エアーコンプレッサーのドレン受けに

エアーコンプレッサーのドレンを受けるタンク(タッパーを使用したの自作品)に穴を開けて装着しました。
詳しく調べてから買えばよかったのですが、使用するナットがM10のピッチ1.0なのでホームセンターには置いておりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする