PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の 駆動制御関連機器
チェックバルブ ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35313923
品番
CVU4-4
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
有効断面積(mm
2
)
2.7
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
用途
チューブとチューブの接続(同径)
トラスコ品番
442-6398
材質
(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR
形状
ユニオンストレート
材質(本体)
(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
質量(g)
5.3
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法B(mm)
33.6
寸法C(mm)
10.9
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
寸法P(Φmm)
9
材質(弁体)
アルミニウム
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100