CVC4-M5A チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 35313975 CVC4-M5A チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 35313975 CVC4-M5A チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 35313975

チェックバルブ ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35313975 品番 CVC4-M5A
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能

材質
ロック爪・スプリング/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン、ナイロン
ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
弁体/アルミニウム
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 用途ねじとチューブの接続 仕様金属タイプ 形状ストレート 質量(g)7.2 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)24.8 制御方向オネジ側入力 有効断面積(mm2)2.5 管接続口径M5×0.8 寸法A(mm)3 ねじの種類M 寸法B(mm)27.8 寸法C(mm)10.9 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 寸法P(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87911293
2016-09-01
用途:
機械のメンテナンス時

価格的に問題なく商品的にも良いです。

対象商品:
35313975
2013-03-01
用途:
圧力容器の管理に
農・林・水産業

この部品のinとoutを確認せずに買ってしまい、使えなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
35313993
2012-01-21
用途:
真空ポンプで使用するために購入しました。

真空ポンプで使用しています。
空気を抜いた後、チューブを抜いても真空状態が保てるので便利な商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする