曜日別特売
QC6L-4M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 35314072

 

QC6L-4M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 35314072
QC6L-4M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 35314072
QC6L-4M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 35314072

コネクタ エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)6X4
寸法H(mm)20.6
内容量1個注文コード35314072品番QC6L-4M
参考基準価格(税別)¥968販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能

用途
オス・メスセット
寸法B1(mm)34.1寸法B2(mm)11.5寸法B3(mm)22.6寸法C1(mm)11.6寸法C2(mm)11寸法F(mm)11.8寸法H(mm)20.6寸法L1(mm)22寸法L2(mm)12形状エルボチューブ外径(Φmm)6X4使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9仕様ミニタイプ質量(g)9.6タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)4.2使用真空圧力(kPa)-100
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする