曜日別特売
HV6-03 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314124

 

HV6-03 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314124
HV6-03 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314124
HV6-03 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314124
HV6-03 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314124

ハンドバルブ ストレートA 3方弁

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8適合チューブ外径(Φmm)6注文コード35314124品番HV6-03
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

用途
ねじとチューブの接続
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ストレート標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)53適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)58.3ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.5管接続口径3/8寸法A(mm)12ねじの種類R寸法C(mm)17使用流体空気寸法B2(mm)38.3寸法B1(mm)26.4寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)17
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする