HV02-1/4 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314167 HV02-1/4 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314167 HV02-1/4 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314167 HV02-1/4 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 35314167

ハンドバルブ ストレートB 3方弁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)6.35 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 注文コード35314167 品番HV02-1/4
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)¥1,485 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別) アウトレット
¥929749
この商品は管接続口径・適合チューブ外径・材質など35種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)6.35 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)56.8 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)8.4 管接続口径R1/4 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法C(mm)17 使用流体空気 寸法B2(mm)26.4 寸法B1(mm)36.5 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)40.5 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)8 寸法P1(Φmm)12.5 寸法P2(Φmm)16.5 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)14
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10411825
2016-08-01
用途:
機械改造
製造業

本体が小型の為、狭い場所でも使用出来簡単に取り付けが出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする