HV8-6-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314264 HV8-6-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314264 HV8-6-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314264 HV8-6-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314264

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8×6 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) トラスコ品番474-2699 注文コード35314264 品番HV8-6-2
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は適合チューブ外径・色・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
適合チューブ外径(Φmm)8×6 寸法B1(mm)27.7 寸法B2(mm)26.4 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)17 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)40.5 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)8 ポート数2 使用流体空気 用途チューブとチューブの接続 トラスコ品番474-2699 形状ユニオンストレート 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)8.1 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)12.5 寸法P3(Φmm)16.5 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
機械のメンテナンス

便利です。今のところ 固くなったり、エアー漏れしたりしていません。
値段も手ごろだと思います。

対象商品:
10411947
2024-09-14
用途:
CO2ガスの分岐配管のリーク箇所特定を特定する際に良否を切り分ける

信頼のブランド品で高品質。確実にガスを止められるのでリーク箇所の特定に大いに役立った。

1人が参考にしています
対象商品:
10411965
2023-06-01
用途:
LNG船舶の修繕
有限会社高浩産業 様 (製造業)

4分割から2分割にするのに便利ですテスト開閉で使ってます

対象商品:
10411956
2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス

納期通りに到着し、順調に機械メンテナンスが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
10411956
2021-08-05
用途:
炭酸水作る為
製造業

ビールサーバー用のレギュレーターではしっかり止まらない為
購入。問題なく止まる。バルブ操作もしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10411947
2021-05-03
用途:
空圧配管のストッパに使用
その他業種

個々の空圧機器の試運転時に中間止栓として配置。
機器の試運転を容易にするために使用

対象商品:
10411974
2020-12-04
用途:
エア機器の修理
建設業・工事業

工場の設計が頭悪くてコックが付いておらず、機器の修理の度にエアを止めてしまうような事態に活躍。手軽に取り付けでき、その後のメンテナンスも楽です。

対象商品:
10411956
2020-09-10
用途:
CO2配管に使用
教育・研究機関

現物を渡され同じものを注文するように頼まれました。名前もわからず検索しまくってどうにか見つけ出しました。さらにモノタロウにあるかどうか確認しこちらで購入しました。単品で購入でき助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする