HV02-02-2 ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314307 HV02-02-2 ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314307 HV02-02-2 ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314307 HV02-02-2 ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 35314307

ハンドバルブ ニップル 2方弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 注文コード35314307 品番HV02-02-2
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は管接続口径・材質・色など10種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)11 寸法B1(mm)42.5 寸法B2(mm)42.5 寸法E1(mm)21 寸法E2(mm)41 寸法F1(mm)24 寸法F2(mm)11 寸法L1(mm)36.5 寸法L2(mm)36.5 寸法P(Φmm)19.5 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)17 ポート数2 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径1/4 用途ねじとねじの接続 形状ニップル 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)15.8 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87959627
2019-11-28
用途:
エアブラシの切り換え用に使用。
教育・研究機関

本体を固定して使用してますが、片手で開閉しやすく重宝してます。

対象商品:
87959636
2018-10-21
用途:
コンプレッサーに使用
製造業

枝分かれした圧力を切り替えるために購入しましたが、製品精度は大変高いです。シールテープが予めついているのもいい。エア漏れなどの不具合も一切ありません。これがないと生きていけないと思えるぐらい良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする