※サンプル画像(画像はJPS8-02となります。実際の商品の詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPS6-M5 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 35314343 JPS6-M5 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 35314343 JPS6-M5 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 35314343 JPS6-M5 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 35314343

プレッシャーコントローラ ストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35314343 品番 JPS6-M5
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約

寸法A(mm)2.9 寸法B(mm)38.3(max)、35.2(min) 寸法C(mm)17 寸法E(mm)12.2 寸法L1(mm)35.4(max)、32.3(min) 寸法L2(mm)6.8 寸法L3(mm)26 寸法P1(Φmm)12.6 寸法P2(Φmm)9.8 対辺H(mm)8 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径M5×0.8 形状ストレート 質量(g)11 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 ねじの種類M 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2〜0.6
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3、L4寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

プレッシャコントローラ使用方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする