JPS8-02 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 35314361 JPS8-02 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 35314361 JPS8-02 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 35314361 JPS8-02 プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 35314361

プレッシャーコントローラ ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35314361 品番 JPS8-02
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約

寸法A(mm)11.1 寸法B(mm)52.5(max)、48(min) 寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)18.2 寸法L1(mm)46.4(max)、42(min) 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)33.6 寸法P1(Φmm)14.6 寸法P2(Φmm)18.4 対辺H(mm)14 適合チューブ外径(Φmm)8 管接続口径1/4 形状ストレート 質量(g)39 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 ねじの種類R 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2〜0.6
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3、L4寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

プレッシャコントローラ使用方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする