曜日別特売
PSL8-01 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 35314684

 

PSL8-01 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 35314684
PSL8-01 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 35314684
PSL8-01 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 35314684

ストップフィッティング エルボ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード35314684品番PSL8-01
参考基準価格(税別)¥781販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単

用途
ねじとチューブの接続
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・弁体/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法A(mm)8寸法B(mm)28寸法C(mm)18.3寸法E(mm)43寸法L(mm)31.3寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)14形状エルボチューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ種類R接続ねじ1/8仕様管用テーパネジ:シーロック加工質量(g)35タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)13.7使用真空圧力(kPa)-100開放リング寸法(mm)13.8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87896146
2021-12-23
用途: 旧グリーンガスレギュレーターのコネクタ交換

本体側コネクタ基部のプラスチックカバーは2mmほど丸穴を拡張する必要がありますが、問題なく利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする