曜日別特売
CPP20L-6B ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315104

 

CPP20L-6B ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315104
CPP20L-6B ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315104

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
ブラック
内容量1個注文コード35315104品番CPP20L-6B
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

寸法B(mm)28寸法C(mm)17寸法E(mm)23.8寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)16形状エルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ブラック質量(g)8タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ有効断面積(mm2)10.7使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする