PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空配管用継手
ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315497
品番
LS-0425
参考基準価格(税別)
¥55
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
形状
チューブクランプスリーブ
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
4
チューブ内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
0.3
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
4
トラスコ品番
442-6673