PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 方向制御機器
PISCO(ピスコ)の メカニカルバルブ
メカニカルバルブ ピン式大気開放型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35315874
品番
MVM43
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)
樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
色
(開放リング)黒
質量(g)
10
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0〜60
ポート数
3
有効断面積(mm
2
)
3
寸法L1(mm)
17
寸法F(mm)
10.6
寸法C(mm)
11
寸法L2(mm)
7.2
使用流体
空気
寸法B2(mm)
33
寸法J(mm)
8
寸法B1(mm)
23.5(max)、21.1(min)
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
寸法P(Φmm)
8
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ