用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)3タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)5.5質量(g)40寸法A(mm)8寸法B1(mm)21寸法B2(mm)27.9寸法C(mm)6寸法E1(mm)21寸法E2(mm)42寸法L(mm)24接続ねじ1/8寸法E3(mm)11.5対辺H1(mm)12対辺H2(mm)12