用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)3タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)5.5質量(g)50寸法A(mm)11寸法B1(mm)22寸法B2(mm)30.1寸法C(mm)6寸法E1(mm)22寸法E2(mm)44寸法L(mm)24.1接続ねじ1/4寸法E3(mm)11.5対辺H1(mm)12対辺H2(mm)14