用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)3タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)5.8質量(g)39寸法A(mm)8寸法B(mm)42寸法C(mm)6寸法E1(mm)21寸法E2(mm)27.9寸法E3(mm)11.5寸法L1(mm)38接続ねじ1/8寸法L2(mm)17対辺H1(mm)12対辺H2(mm)12