PAN-6AG 自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル 35317326

自動車用ABC粉末消火器

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 薬剤量(kg)1.8 注文コード35317326 品番PAN-6AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は薬剤量など4種類から選べます 他の種類を見る

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。

用途自動車搭載用 付属品固定ブラケット 仕様アルミ製軽量タイプ トラスコ品番310-6373 種別ガス加圧式 質量(kg)3.2 高さ(mm)423 放射時間約13秒 放射距離3〜6m 耐用年数(年)8(製造日から) 薬剤量(kg)1.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35317326 PAN-6AG 37720015 PAN-6AG1 自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル 自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル 1本 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37720015
2020-10-30
用途:
トラック又積荷が火災にあった時
有限会社常総物流 様 (運輸・通信業)

もう少し、サイズが小さいと車内に積んで置くのに邪魔にならなくて良いかな

1人が参考にしています
対象商品:
37720015
2017-12-09
用途:
トラックの車載用

トラックの設置場所を考えるともう少しコンパクトになるといいかも?

1人が参考にしています
対象商品:
37720024
2017-08-16
用途:
ローリーの常備品

タンクローリーの常備品で、耐用年数が来たので、交換しなくてはならず、出来るだけ安く購入出来ました。

対象商品:
37720015
2015-06-12
用途:
バンの荷台に設置

当然使用はしていないが取付にあたってサイズとステーの穴位置は抜群。サイズはハイエースには邪魔にならない位置に設置可能で今後も購入予定。

2人が参考にしています
2014-04-21
用途:
家庭用

自動車用ですが、軽いため年配者の自宅に置くために家庭用として購入しました。通常の物より軽く持ち運びに便利です。
使用については、薬剤噴射していないので普通としておきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする