ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318157 品番 SJ-65R
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)50 許容荷重(daN)49 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ゴム一体車輪 軸径(Φmm)8 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付高H(mm)85 取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 取付穴径d(mm)8.8 偏心E(mm)29 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする