ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318193 品番 SJ-150R
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)160 許容荷重(daN)156.8 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)190 材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪 軸径(Φmm)12 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)40 ストッパーなし 取付高H(mm)190 取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75(80×80) プレート寸法F1×F2(mm)102×102 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする