東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318227
品番
SJ-150RB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75(80×80)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
自在車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
41
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)