※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-65UWB ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車 東正車輛 35318333 SJ-65UWB ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車 東正車輛 35318333

ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード35318333 品番SJ-65UWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)70 許容荷重(daN)68.6 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)85 取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 取付穴径d(mm)8.8 偏心E(mm)29 ロックなし 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318342
2024-05-03
用途:
ドラム缶搬送用台車に使用(新規)
株式会社井田商店 様 (製造業)

弊社使用キャスターは統一規格統一メーカにしようとしています。貴社商品が品質に優れており、耐久性が良いので助かっています。今後も耐久性を高めて使用勝手の良い製品を作ってください。

対象商品:
35318367
2017-04-17
用途:
棚台車車輪
農・林・水産業

今までのゴム製のものよりも滑りが良く重いものでも軽々運べます。
耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする