東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318464
品番
SJ-75N
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
自在車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
8.8
偏心E(mm)
28
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)