車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)120
許容荷重(daN)117.6
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)68×68(71×71)
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状自在車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチ(mm)(P1×P2)68×68(71×71)
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)35
ロックなし
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪