曜日別特売
SJ-125NWB ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車 東正車輛 35318491

ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(kg)150
許容荷重(daN)147
内容量1個注文コード35318491品番SJ-125NWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,610

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。

車輪径(Φmm)125許容荷重(kg)150許容荷重(daN)147取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75×75(80×80)取付高(mm)168材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)38取付高H(mm)168取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75(80×80)プレート寸法F1×F2(mm)102×102取付穴径d(mm)11偏心E(mm)38ロックなし車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする