車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)160
許容荷重(daN)156.8
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75×75(80×80)
取付高(mm)190
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状自在車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)38
取付高H(mm)190
取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75(80×80)
プレート寸法F1×F2(mm)102×102
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)41
ロックなし
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪