SK-100R ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛 35318595 SK-100R ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛 35318595

ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318595 品番 SK-100R
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)117.6 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)80×45(90×50) 取付高(mm)132 材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪 軸径(Φmm)12 形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)32 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付ピッチ(mm)(P1×P2)80×45(90×50) プレート寸法F1×F2(mm)110×78 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)- 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318604
2016-08-09
用途:
重量台車のキャスターとして使用

ゴールドキャスターはハードな使い方をしても壊れないので、安心です。今までハンマーキャスターがついていたところにジャストフィットしました(取り付けサイズが同じ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする