車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)110×77
取付ピッチ(mm)80×45(90×50)
取付高(mm)132
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
許容荷重(kg)120
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)32
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)80×45(90×50)
プレート寸法F1×F2(mm)110×77
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪