車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)140×93
取付ピッチ(mm)100×53(112×56)
取付高(mm)168
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
許容荷重(kg)150
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)38
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×53(112×56)
プレート寸法F1×F2(mm)140×93
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪