※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪) 固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318656
品番
SK-65U
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
固定車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
8.8
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)