※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-75U ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪) 固定車 東正車輛 35318665 SK-75U ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪) 固定車 東正車輛 35318665

ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪) 固定車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318665 品番 SK-75U
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)93 材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径d(mm)8.8 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする