車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)160
許容荷重(daN)156.8
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)100×56(112×53)
取付高(mm)190
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)38
ストッパーなし
取付高H(mm)190
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56(112×53)
プレート寸法F1×F2(mm)140×94
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)-
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪