車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)80
許容荷重(daN)78.4
取付座(mm)70×47
取付ピッチ(mm)55×28
取付高(mm)93
材質(車輪)ナイロン
材質スチール
軸径(Φmm)8
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
取付高H(mm)93
取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×28
プレート寸法F1×F2(mm)70×47
取付穴径d(mm)8.8
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪