車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)120許容荷重(daN)117.6取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)80×45(90×50)取付高(mm)132材質(車輪)ナイロン材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)32ストッパーなし取付高H(mm)132取付ピッチ(mm)(P1×P2)80×45(90×50)プレート寸法F1×F2(mm)110×78取付穴径d(mm)11車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪