東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪 B入り) 固定車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
35318762
品番
SK-150NWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,440
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56(112×53)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
固定車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
38
取付穴径d(mm)
11
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪