※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-25Z)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
リード線(m)
() 1
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類
M9B
M9BA
B54
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35319235
品番
CDM2RB20-25Z-H7BAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,330
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25