JW-120 BTサーモネックウォーマー おたふく手袋 35322095 JW-120 BTサーモネックウォーマー おたふく手袋 35322095 JW-120 BTサーモネックウォーマー おたふく手袋 35322095 JW-120 BTサーモネックウォーマー おたふく手袋 35322095

BTサーモネックウォーマー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35322095 品番JW-120
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
首もとまでしっかりガード!

ブラック 材質ポリエステル、アクリル、その他 直径×高さ(cm)(平置き)約26×26 サイズフリー 仕様発熱サーモ、保温 トラスコ品番444-8049 質量(g)80 特性発熱、保温

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
普段の生活に

内蔵を温めると免疫強化につながると聞き購入しました。
腰痛も軽くなった気がします。

2025-12-25
用途:
若干収縮性が
農・林・水産業

商品はしかりしたものです。もう少し収縮性があるかと思いましたが、気にするほどのものではありません。

2024-11-25
用途:
日常生活用

1,000円程度で体感温度3度は軽く上がる気分です。
この値段にしては恐ろしいクオリティだと思います。
なお、おたふく手袋社の防寒アイテムはどれも優秀です。

対象商品:
35322095
2025-02-09
用途:
首に
製造業

薄手でとても暖かいです。値段も安くて良いと思います。

対象商品:
35322095
2024-05-23
用途:
通勤時の防寒。
株式会社竹中土木 様

1シーズンを通して使用しました。防寒能力は高く、1000円程度の価格からするとハイコストパフォーマンスな商品といえます。洗濯して来年も使用します。(新しいの買わんのかい!)

3人が参考にしています
対象商品:
35322095
2021-11-04
用途:
屋外での作業
岡西技工所 様 (製造業)

首に1枚あるだけで、保温やホコリの侵入を防げるだけでなく、緊急時はマスク代わりにも使えます!

対象商品:
35322095
2021-01-28
用途:
ゴルフプレー用に1枚購入
Pガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴルフプレー用にあまりゴワつかないものを探しておりました。暖かさは問題ないです。ただサイズ感がやや小さめで、脱ぎ履きするのがちょっと窮屈です。

2人が参考にしています
対象商品:
35322095
2019-01-05
用途:
作業用に購入しました
製造業

いや〜そこらへんで売っている高い商品と比べても見劣りしません。
何だか得した気分です。
使ってみて厚みも若干あり暖かく使い易いです。
この価格には驚きです。
アパレルメーカーの商品よりもいい感じですね。
今年の冬は作業以外にも使えそうです。
体温が保温されてる感じもします。
サーモネックウオーマーと言うだけあって違いますね。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする