※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(12件のレビュー)
内容量1個
ネジ外径C1(Φmm)20.9
取付ねじG(PF)ネジ
注文コード35326557
品番FGA21S-10G
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
この商品はネジ外径C1・取付ねじなど83種類から選べます
他の種類を見る
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。