丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35327494 品番78079
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°〜160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸〜8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。

材質
(本体)ステンレス
(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 仕様クイックアジャスト23cm 質量(g)360 本体寸法(mm)350×105×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)

商品説明動画

シンワ測定 丸ノコガイド定規シャスティークイックアジャスト
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35327494
2020-11-11
用途:
丸鋸ガイド

色々な角度で木材を手早く大量に切りたい時には必需品。DIYには是非一本。

1人が参考にしています
対象商品:
35327494
2020-11-20
用途:
購入者

この丸ノコガイドは使いやすいので良いと思いますが、もう少し安定感があったら
自分には、良かったと思います。

対象商品:
35327494
2020-06-15
用途:
材の切断
卸売・小売業

薄いので、厚みのない材でも切りやすい。使いやすいです。

対象商品:
35327494
2020-02-05
用途:
木工作り作業で角度切り定規に使用
製造業

他の定規を大中所有していますが、使いやすさで小を選びました。捨て材機能もあり、切断時に位置の確認も出来が重宝しています。

対象商品:
35327494
2019-02-18
用途:
丸ノコで木材カット
製造業

素人でも真っ直ぐ木材カットできdiyでも大助かりです。
物もしっかりしていて大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35327494
2018-07-09
用途:
大工工事
建設業・工事業

45度や90度で固定されるようになっていますか゜最初は面倒だと思いました。現在は便利に変わっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35327494
2018-05-27
用途:
木、サイディング、切断
エム・オー企画 様

軽くて、とても使いやすいと思います。
必要角度でロックが掛かりとても使いやすいが

使って行くうちにロック部のプラスチック部が減ると思う?

対象商品:
35327494
2018-06-01
用途:
板の印付け
らいず縫製 様 (製造業)

板状の物に印付け時に使います。・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする