62660 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327512 62660 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327512 62660 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327512 62660 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327512 62660 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327512

アルミ自由金筋交・角度目盛付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35327512 品番 62660
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。

トラスコ品番397-9385 材質(本体)アルミ 質量(g)265 材質(ねじ部)真ちゅう 竿厚さ(mm)3 寸法(cm)30 目盛角度1°ピッチ(20〜120°)

商品説明動画

シンワ測定 アルミ自由金筋交・角度目盛付
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35327521
2022-02-22
用途:
製作作業
ササキ鉄工所 様 (建設業・工事業)

製作仕事がスムーズにはかどります!すごく良い商品です!

対象商品:
35327512
2018-08-03
用途:
配管作業の角度だし
建設業・工事業

以前使用していた物は角度を出した後、蝶ネジで固定するものだったのでズレが生じていたが、この商品は多少ぶつけるだけではズレなくて良い

対象商品:
35327521
2018-01-31
用途:
屋根工事

壁材の勾配だしや切込みの勾配写しに重宝してます。比較的安価で使い勝手が良く助かってます。もちろん丸鋸定規にも使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35327521
2017-10-25
用途:
テーブルソーの角度確認。大きな板の直角出し
ユナイテッド・エンジニアリング 様

思った以上にしっかりとしています。
非常に当てやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35327537
2013-12-08
用途:
ポリカ波板張りに使用
下平 農園 様 (農・林・水産業)

ハウスの外壁をポリカ波板での張替に使用。傾斜の写し取り、完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする